Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 1 - Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 2 - Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 1 - Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 2 - Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6

Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6 (025636)

ГГВИНТ установочний PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6 -арт. 025636 ISO 4027, сталь, 45H, без покриття ГВИНТ-Устан.О-DIN914-45H-IS1,5-M3X6
Номер товару 025636
Немає в наявності
Ціна:
1.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4027, сталь, 45H, без покриття Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені - кут 120 °. ISO 4027 замінює стандарт DIN 914 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 0,5 мм
Діаметр наконечника (d2) 0,75 мм
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 6 мм
Кут наконечника 90 °
Внутрішній привід (s1) IH1,5
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4027, сталь, 45H, без покриття Примітка Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені - кут 120 °. ISO 4027 замінює стандарт DIN 914 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,5 мм
Діаметр наконечника (d2) 0,75 мм
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 6 мм
Кут наконечника 90 °
Внутрішній привід (s1) IH1,5
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M3
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.84 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
14.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
14.4 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
13.51 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
93.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити