Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW5.5, M3
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW5.5, M3
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW5.5, M3 (03913)
Гайка DIN985 - A2/50 - SW5.5, M3 -арт. 03913
Номер товару 03913
В наявності
Ціна:
0.84 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 4 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5.5 |
| Покриття | Без покриття |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 4 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5.5 |
| Покриття | Без покриття |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW27, M18
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW10, M6
Немає відгуків про цей товар.