Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - A2/50 - SW24, M16 (039116)

Гайка DIN985 - A2/50 - SW24, M16 -арт. 039116
Номер товару 039116
В наявності
Ціна:
17.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 16 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 985, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 985 був скасований і замінений на ISO 10511. Є обмежена подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33 і різьба з номінальним діаметром> M36 вилучена | дрібна різьба вилучена | висота гайки змінена | розміри під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінені на 16, 18 і 21 мм | Класи міцності змінені на 04 і 05).
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 16 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
718.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
282.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
214.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
2.7 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити