Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 1 - Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 2 - Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 1 - Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
Фото - 2 - Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6 (025636)

Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6 -арт. 025636 ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия ВИНТ-УСТАН.-DIN914-45H-IS1,5-M3X6
Номер товара 025636
Нет в наличии
Цена:
1.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
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
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия Примечание Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°. ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Шаг резьбы 0,5 мм
Диаметр наконечника (d2) 0,75 мм
Класс твердости 45H
Длина (l1) 6 мм
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH1,5
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия Примечание Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°. ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,5 мм
Диаметр наконечника (d2) 0,75 мм
Класс твердости 45H
Длина (l1) 6 мм
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH1,5
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті