Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр наконечника (d2)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Внутренний привод (s1)
Спрятать arrow
Шаг резьбы
Угол профиля
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия

Номер товара
Диаметр наконечника ...
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
025636
Нет в наличии
0,75 мм
M3
- +
200 шт
1.8 грн
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH1,5-M3X6
0256510
Нет в наличии
1,25 мм
M5
- +
200 шт
1.32 грн
Винт установочный PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10
0256430
Нет в наличии
1 мм
M4
- +
200 шт
3.84 грн
Винты установочные
025645
Нет в наличии
1 мм
M4
- +
200 шт
1.2 грн
Винты установочные
0256520
Нет в наличии
1,25 мм
M5
- +
200 шт
1.8 грн
Винты установочные
0256530
Нет в наличии
1,25 мм
M5
- +
200 шт
3.72 грн
Винты установочные
0256620
Нет в наличии
1,5 мм
M6
- +
100 шт
3.24 грн
Винты установочные
0256630
Нет в наличии
1,5 мм
M6
- +
100 шт
4.32 грн
Винты установочные

Топ товаров, что покупаются

1.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн