Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Винты установочные
Фото - 2 - Винты установочные
Фото - 1 - Винты установочные
Фото - 2 - Винты установочные

Винты установочные (0256430)

ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия ВИНТ-УСТАН.-DIN914-45H-IS2-M4X30
Номер товара 0256430
Нет в наличии
Цена:
3.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия Примечание Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°. ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Шаг резьбы 0,7 мм
Диаметр наконечника (d2) 1 мм
Длина (l1) 30 мм
Класс твердости 45H
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH2
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4027, сталь, 45H, без покрытия Примечание Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV Стандартный наконечник имеет угол 90°, укороченные — угол 120°. ISO 4027 заменяет стандарт DIN 914 | Имеется некоторая взаимозаменяемость| Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Введены классы твердости для нержавеющей стали.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,7 мм
Диаметр наконечника (d2) 1 мм
Длина (l1) 30 мм
Класс твердости 45H
Угол профиля 90 °
Внутренний привод (s1) IH2
Стандарты ISO 4027
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Тип головы Без головки
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма наконечника Наконечник
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
75.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
41.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
708 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1999.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4359.53 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ