Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 1 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 2 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 3 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 1 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 2 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC
Фото - 3 - Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC

Зарядное устройство для ALG 18/4 BASIC (5705180000)

Зарядное устройство M-CUBE Basic 18 В Зарядка, 18В, 18V
Номер товара 5705180000
В наличии
Цена:
4359.53 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для зарядки литий-ионного аккумулятора M-CUBE Basic 18 В.
Длина кабеля 1,5 м
Ширина 130 мм
Выходное напряжение, мин./макс. 18-18 В/пост.тока
Длина 195 мм
Входное напряжение 230 В/перем.тока
Ток заряда, макс. 4 A
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Высота 80 мм
Подходящие аккумуляторы M-CUBE 18V

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для зарядки литий-ионного аккумулятора M-CUBE Basic 18 В.
Характеристики arrow_down
Длина кабеля 1,5 м
Ширина 130 мм
Выходное напряжение, мин./макс. 18-18 В/пост.тока
Длина 195 мм
Входное напряжение 230 В/перем.тока
Ток заряда, макс. 4 A
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Высота 80 мм
Подходящие аккумуляторы M-CUBE 18V
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
78 грн/шт
В наличии
- +
х 6 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
9000 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить