Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Карандаш плотника
Фото - 1 - Карандаш плотника

Карандаш плотника (07156401)

Карандаш плотника, L240-W12-H8MM
Номер товара 07156401
В наличии
Цена:
78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Столярный карандаш для разметки древесины и строительных материалов

  • Плоский грифель для четкой и заметной разметки
  • Овальная форма предотвращает скатывание с поверхности
  • Предварительно заточенный и готовый к использованию
  • Полированный корпус
  • Подходит для столярных и строительных работ
Ширина 12 мм
Длина 240 мм
Высота 8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Столярный карандаш для разметки древесины и строительных материалов

  • Плоский грифель для четкой и заметной разметки
  • Овальная форма предотвращает скатывание с поверхности
  • Предварительно заточенный и готовый к использованию
  • Полированный корпус
  • Подходит для столярных и строительных работ
Характеристики arrow_down
Ширина 12 мм
Длина 240 мм
Высота 8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
94.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -64.8 %
97.42 грн/шт
34.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
33.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ