Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Олівець столярний для розмітки деревини
Фото - 1 - Олівець столярний для розмітки деревини
Фото - 1 - Олівець столярний для розмітки деревини

Олівець столярний для розмітки деревини (07156401)

Олівець столярний плоский, попередньо заточений, L240 mm, W12 mm, H8 mm
Номер товару 07156401
В наявності
Ціна:
78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Столярний олівець для розмітки деревини та будівельних матеріалів

  • Плоский грифель для чіткої та помітної розмітки
  • Овальна форма запобігає скочуванню з поверхні
  • Попередньо заточений і готовий до використання
  • Полірований корпус
  • Підходить для столярних, теслярських і загальнобудівельних робіт
Ширина 12 мм
Довжина 240 мм
Висота 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Столярний олівець для розмітки деревини та будівельних матеріалів

  • Плоский грифель для чіткої та помітної розмітки
  • Овальна форма запобігає скочуванню з поверхні
  • Попередньо заточений і готовий до використання
  • Полірований корпус
  • Підходить для столярних, теслярських і загальнобудівельних робіт
Характеристики arrow_down
Ширина 12 мм
Довжина 240 мм
Висота 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5994 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити