Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта RW 40
Фото - 2 - Біта RW 40
Фото - 3 - Біта RW 40
Фото - 4 - Біта RW 40
Фото - 5 - Біта RW 40
Фото - 6 - Біта RW 40
Фото - 1 - Біта RW 40
Фото - 2 - Біта RW 40
Фото - 3 - Біта RW 40
Фото - 4 - Біта RW 40
Фото - 5 - Біта RW 40
Фото - 6 - Біта RW 40

Біта RW 40 (06147040)

Біта RW 40, 1/4IN, L25 mm -арт. 061470 40
Номер товару 06147040
В наявності
Ціна:
75.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальна біта для нового покоління гвинтів ASSY
Примітка Для приводу RW і AW потрібна лише одна біта. Біти RW і AW підходять для шурупів із приводами RW і AW
Привід 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Тип наконечника RW
Розмір наконечника RW40
Тип приводу Внутрішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальна біта для нового покоління гвинтів ASSY
Примітка Для приводу RW і AW потрібна лише одна біта. Біти RW і AW підходять для шурупів із приводами RW і AW
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Тип наконечника RW
Розмір наконечника RW40
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
885.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5994 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3776.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення