Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW32, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW32, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW32, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW32, 12-гранна (0712133132)

Головка торцева 1/2", SW32, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133132
Номер товару 0712133132
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
462.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна: Майстерність в Кожному Деталі

Відкрийте для себе ідеальний інструмент для ваших завдань - торцеву головку Wurth 1/2" SW32, яка вирізняється високою якістю та неперевершеним дизайном.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка має шестигранний профіль для точного захоплення та стабільності в роботі. Це ідеальний інструмент для будь-яких метричних робіт.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує стійкість до корозії, а полірована поверхня додає естетичний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує надійне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 42
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 38,1
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, з розміром ключа 32 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Оберіть торцеву головку Wurth SW32 для професійного використання, яке перевищить ваші очікування.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 32 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 38,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 42 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна: Майстерність в Кожному Деталі

Відкрийте для себе ідеальний інструмент для ваших завдань - торцеву головку Wurth 1/2" SW32, яка вирізняється високою якістю та неперевершеним дизайном.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка має шестигранний профіль для точного захоплення та стабільності в роботі. Це ідеальний інструмент для будь-яких метричних робіт.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує стійкість до корозії, а полірована поверхня додає естетичний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує надійне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 42
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 38,1
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, з розміром ключа 32 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Оберіть торцеву головку Wurth SW32 для професійного використання, яке перевищить ваші очікування.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 32 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 38,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 42 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт