Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW30, 12-гранна (0712133130)

Головка торцева 1/2", SW30, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133130
Номер товару 0712133130
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
462.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна: Майстерність в Деталях

Запрошуємо вас в світ високоефективного інструменту з торцевою головкою Wurth 1/2" SW30. Ця головка вражає своєю якістю та деталізацією кожного аспекту.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Завдяки шестигранному профілю головки, ви отримуєте ідеальне захоплення та стабільність при роботі. Вона ідеально підходить для будь-яких метричних завдань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає вимогам стандарту DIN +7422, гарантуючи найвищу якість та надійність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує захист від корозії, а полірована поверхня додає естетики та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує міцне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 40
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 36
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, розміром ключа 30 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW30 для високопродуктивної та бездоганної роботи у кожному вашому завданні.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 36 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 40 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна: Майстерність в Деталях

Запрошуємо вас в світ високоефективного інструменту з торцевою головкою Wurth 1/2" SW30. Ця головка вражає своєю якістю та деталізацією кожного аспекту.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Завдяки шестигранному профілю головки, ви отримуєте ідеальне захоплення та стабільність при роботі. Вона ідеально підходить для будь-яких метричних завдань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає вимогам стандарту DIN +7422, гарантуючи найвищу якість та надійність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує захист від корозії, а полірована поверхня додає естетики та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує міцне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 40
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 36
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, розміром ключа 30 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW30 для високопродуктивної та бездоганної роботи у кожному вашому завданні.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 36 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 40 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1764 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
177.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити