Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW28, 12-гранна (0712133128)

Головка торцева 1/2", SW28, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133128
Номер товару 0712133128
В наявності
Ціна:
440.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW28 12-гранна: Докладність та Надійність в Кожному Перетині

Ознайомтеся з винятковою торцевою головкою Wurth 1/2" SW28, яка втілює в собі високу якість, функціональність та естетичний дизайн.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка із шестигранним профілем для надійного захоплення та стабільності під час використання. Вона ідеально підходить для різноманітних метричних завдань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність в роботі.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття для захисту від корозії, а полірована поверхня додає естетичного вигляду та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує ефективне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 37,7
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 33,5
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, розміром ключа 28 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW28 для найвищого стандарту якості та продуктивності в усіх ваших роботах.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 28 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 33,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 37,7 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW28 12-гранна: Докладність та Надійність в Кожному Перетині

Ознайомтеся з винятковою торцевою головкою Wurth 1/2" SW28, яка втілює в собі високу якість, функціональність та естетичний дизайн.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка із шестигранним профілем для надійного захоплення та стабільності під час використання. Вона ідеально підходить для різноманітних метричних завдань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність в роботі.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття для захисту від корозії, а полірована поверхня додає естетичного вигляду та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує ефективне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 37,7
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 33,5
  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, розміром ключа 28 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW28 для найвищого стандарту якості та продуктивності в усіх ваших роботах.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 24 мм
Розмір під ключ 28 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 33,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 37,7 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
394.32 грн/шт
236.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -44 %
394.32 грн/шт
220.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.9 %
698.4 грн/шт
308.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити