Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW22, 12-гранна (0712133122)

Головка торцева 1/2", SW22, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133122
Номер товару 0712133122
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
314.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна: Ідеальна Гармонія Функціональності та Компактності

Торцева головка Wurth SW22 – це експресія найвищої якості та зручності в одній деталі. Розроблена для використання в різноманітних професійних умовах, ця головка поєднує в собі метричний розмір і дванадцятигранний профіль для забезпечення точності та стійкості.

Основні Характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте високу стійкість та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою та полірованою/матовою поверхнею для оптимального захисту від корозії та стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактна конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 29,9
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 26,5
  6. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 22 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Забезпечте собі надійний інструмент для вашої роботи – торцева головка Wurth SW22.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 22 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 29,9 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна: Ідеальна Гармонія Функціональності та Компактності

Торцева головка Wurth SW22 – це експресія найвищої якості та зручності в одній деталі. Розроблена для використання в різноманітних професійних умовах, ця головка поєднує в собі метричний розмір і дванадцятигранний профіль для забезпечення точності та стійкості.

Основні Характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте високу стійкість та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою та полірованою/матовою поверхнею для оптимального захисту від корозії та стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактна конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 29,9
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 26,5
  6. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 22 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Забезпечте собі надійний інструмент для вашої роботи – торцева головка Wurth SW22.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 22 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 29,9 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
285.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
273.48 грн/шт
164.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
271.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити