Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW21, 12-гранна (0712133121)

Головка торцева 1/2", SW21, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133121
Номер товару 0712133121
В наявності
Ціна:
314.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна: Спрощена робота, Максимальна Надійність

Торцева головка Wurth SW21 - ідеальний інструмент для тих, хто шукає високу якість та зручність в щоденній роботі. З метричною точністю та дванадцятигранним профілем, ця головка створена для ефективності та максимальної надійності.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте стабільність та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному дизайну.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Оберіть між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Зручність у використанні навіть у важкодоступних місцях завдяки компактному дизайну.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 28,5
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 26
  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 21 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW21 - ваш помічник у всіх завданнях, де потрібна надійність та легкість в експлуатації.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 21 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 28,5 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна: Спрощена робота, Максимальна Надійність

Торцева головка Wurth SW21 - ідеальний інструмент для тих, хто шукає високу якість та зручність в щоденній роботі. З метричною точністю та дванадцятигранним профілем, ця головка створена для ефективності та максимальної надійності.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте стабільність та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному дизайну.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Оберіть між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Зручність у використанні навіть у важкодоступних місцях завдяки компактному дизайну.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 28,5
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 26
  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 21 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW21 - ваш помічник у всіх завданнях, де потрібна надійність та легкість в експлуатації.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 21 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 28,5 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2646 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити