Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка з довгим рукавом JOB+, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка з довгим рукавом JOB+, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка з довгим рукавом JOB+, чорна, розмір 3XL

Футболка з довгим рукавом JOB+, чорна, розмір 3XL (M450661005)

Футболка з довгим рукавом JOB+, чорна, розмір 3XL, MODYF -арт. M450661005
Номер товару M450661005
В наявності
Ціна:
696 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футболка з довгими рукавами та зручним кроєм виконана у повсякденному стилі
  • Кругла та еластична горловина
  • Еластичні манжети на рукавах та поясі
  • Посилені шви
  • 100% бавовна для максимального комфорту (для сірого кольору: 93% бавовна, 7% віскоза)
  • Щільність тканини 160 г/м²
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від S до 6XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Інструкція з догляду Прасувати при середній температурі, Не сушити в барабанній сушарці, Не відбілювати, Не піддавати хімчистці
Призначення Робоча
Тип продукту Футболка з довгим рукавом
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Футболка з довгими рукавами та зручним кроєм виконана у повсякденному стилі
  • Кругла та еластична горловина
  • Еластичні манжети на рукавах та поясі
  • Посилені шви
  • 100% бавовна для максимального комфорту (для сірого кольору: 93% бавовна, 7% віскоза)
  • Щільність тканини 160 г/м²
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від S до 6XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Інструкція з догляду Прасувати при середній температурі, Не сушити в барабанній сушарці, Не відбілювати, Не піддавати хімчистці
Призначення Робоча
Тип продукту Футболка з довгим рукавом
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2904 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3468 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
3602.94 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6548.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -10 %
603.78 грн/шт
543.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити