Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.41
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.41
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.41 (M022079041)
Черевики захисні високі для будівельника S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.41, MODYF -арт. M022079041
Номер товару M022079041
В наявності
Ціна:
2804.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
AS S3 захисні чоботи Modyf – міцні шкіряні чоботи, які забезпечують надійну підтримку та захист. Вони мають амортизаційну технологію Multi-Level Shock Absorber у п'ятковій області та виготовлені з водовідштовхувальної шкіри. Додаткові характеристики включають текстильну підкладку, сталевий захист пальців та протиударний захист, а також підошву з поліуретану (SRC). Чоботи доступні у комфортній ширині 11 і важать 690 г кожен у розмірі 42.
Modyf відома своїми інноваційними рішеннями для робочого одягу та взуття, поєднуючи стиль, комфорт та безпеку. Їхні продукти розроблені для професіоналів, що працюють у складних умовах, забезпечуючи захист та довговічність.
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Опис
AS S3 захисні чоботи Modyf – міцні шкіряні чоботи, які забезпечують надійну підтримку та захист. Вони мають амортизаційну технологію Multi-Level Shock Absorber у п'ятковій області та виготовлені з водовідштовхувальної шкіри. Додаткові характеристики включають текстильну підкладку, сталевий захист пальців та протиударний захист, а також підошву з поліуретану (SRC). Чоботи доступні у комфортній ширині 11 і важать 690 г кожен у розмірі 42.
Modyf відома своїми інноваційними рішеннями для робочого одягу та взуття, поєднуючи стиль, комфорт та безпеку. Їхні продукти розроблені для професіоналів, що працюють у складних умовах, забезпечуючи захист та довговічність.
Характеристики
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.44
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.48
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.45
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.46
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.47
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.38
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.39
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40
Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Немає відгуків про цей товар.