Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Фото - 1 - Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Фото - 2 - Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Фото - 1 - Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Фото - 2 - Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42

Черевики захисні високі для будівельника S3, AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42 (M022079042)

Черевики захисні високі для будівельника S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42, MODYF -арт. M022079042
Номер товару M022079042
Немає в наявності
Ціна:
2804.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
AS S3 захисні чоботи Modyf – міцні шкіряні чоботи, які забезпечують надійну підтримку та захист. Вони мають амортизаційну технологію Multi-Level Shock Absorber у п'ятковій області та виготовлені з водовідштовхувальної шкіри. Додаткові характеристики включають текстильну підкладку, сталевий захист пальців та протиударний захист, а також підошву з поліуретану (SRC). Чоботи доступні у комфортній ширині 11 і важать 690 г кожен у розмірі 42. Modyf відома своїми інноваційними рішеннями для робочого одягу та взуття, поєднуючи стиль, комфорт та безпеку. Їхні продукти розроблені для професіоналів, що працюють у складних умовах, забезпечуючи захист та довговічність.
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 42
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
AS S3 захисні чоботи Modyf – міцні шкіряні чоботи, які забезпечують надійну підтримку та захист. Вони мають амортизаційну технологію Multi-Level Shock Absorber у п'ятковій області та виготовлені з водовідштовхувальної шкіри. Додаткові характеристики включають текстильну підкладку, сталевий захист пальців та протиударний захист, а також підошву з поліуретану (SRC). Чоботи доступні у комфортній ширині 11 і важать 690 г кожен у розмірі 42. Modyf відома своїми інноваційними рішеннями для робочого одягу та взуття, поєднуючи стиль, комфорт та безпеку. Їхні продукти розроблені для професіоналів, що працюють у складних умовах, забезпечуючи захист та довговічність.
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 42
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3660 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2340 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5572.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити