Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38
Фото - 1 - Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38
Знижка -1 %
Фото - 1 - Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38 (0535400138)

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38 -арт.0535400138
Номер товару 0535400138
В наявності
Ціна:
606 грн/шт
-1 %
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 0 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичного розряду
    SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал та гліцерин
  • Підошва, стійка до олії
  • Амортизуюча підошва
  • Захисний стальний носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Тип черевика: низький
  • Внутрішній матеріал: чорний текстиль.
  • Зовнішній матеріал: чорна шкіра.
  • Підошва: поліуретан.
  • Устілка: Антистатична / знімається та замінюється.
Категорія захисту S1P
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичного розряду
    SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал та гліцерин
  • Підошва, стійка до олії
  • Амортизуюча підошва
  • Захисний стальний носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Тип черевика: низький
  • Внутрішній матеріал: чорний текстиль.
  • Зовнішній матеріал: чорна шкіра.
  • Підошва: поліуретан.
  • Устілка: Антистатична / знімається та замінюється.
Характеристики arrow_down
Категорія захисту S1P
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити