Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, антрацит, розмір 48
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, антрацит, розмір 48
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, антрацит, розмір 48 (M404214513)
Напівкомбінезон робочий жіночий STRETCH X, антрацит, розмір 48, MODYF -арт. M404214513
Номер товару M404214513
В наявності
Ціна:
3660 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Ергономічний крій
- Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
- Пояс, що регулюється
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
- Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 48 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Розмір одягу UK | 34 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Ергономічний крій
- Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
- Пояс, що регулюється
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
- Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 48 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Розмір одягу UK | 34 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, синій, розмір 50
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 34
Немає відгуків про цей товар.