Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 1 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 2 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 3 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 4 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 1 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 2 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 3 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38
Фото - 4 - Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38

Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 38 (M404216503)

Напівкомбінезон робочий жіночий STRETCH X, білий, розмір 38, MODYF -арт. M404216503
Номер товару M404216503
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
3660 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
  • Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
  • Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
  • Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Ергономічний крій
  • Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
  • Пояс, що регулюється
  • Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
  • Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Розмір FR / ES / PT / BE 40
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 38
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Білий
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Розмір одягу UK 29/30

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
  • Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
  • Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
  • Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Ергономічний крій
  • Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
  • Пояс, що регулюється
  • Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
  • Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Характеристики arrow_down
Розмір FR / ES / PT / BE 40
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 38
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Білий
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Розмір одягу UK 29/30
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3660 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності