Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка з довгим рукавом JOB+, сіра, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка з довгим рукавом JOB+, сіра, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка з довгим рукавом JOB+, сіра, розмір 3XL

Футболка з довгим рукавом JOB+, сіра, розмір 3XL (M550002005)

Футболка з довгим рукавом JOB+, сіра, розмір 3XL, MODYF -арт. M550002005
Номер товару M550002005
В наявності
Ціна:
696 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футболка з довгими рукавами та зручним кроєм виконана у повсякденному стилі
  • Кругла та еластична горловина
  • Еластичні манжети на рукавах та поясі
  • Посилені шви
  • 100% бавовна для максимального комфорту (для сірого кольору: 93% бавовна, 7% віскоза)
  • Щільність тканини 160 г/м²
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від S до 6XL

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Матеріал 93% бавовна, 7% віскоза
Інструкція з догляду Прасувати при середній температурі, Звичайна сушка в барабанній сушарці, Не відбілювати, Не піддавати хімчистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Тип продукту Футболка з довгим рукавом

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Футболка з довгими рукавами та зручним кроєм виконана у повсякденному стилі
  • Кругла та еластична горловина
  • Еластичні манжети на рукавах та поясі
  • Посилені шви
  • 100% бавовна для максимального комфорту (для сірого кольору: 93% бавовна, 7% віскоза)
  • Щільність тканини 160 г/м²
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Розміри від S до 6XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Матеріал 93% бавовна, 7% віскоза
Інструкція з догляду Прасувати при середній температурі, Звичайна сушка в барабанній сушарці, Не відбілювати, Не піддавати хімчистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Тип продукту Футболка з довгим рукавом
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити