Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 1 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 2 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 3 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 4 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 1 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 2 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 3 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний
Фото - 4 - Чохол для мобільного телефону, вертикальний

Чохол для мобільного телефону, вертикальний (0715930221)

Чохол для мобільного телефону, вертикальний, нейлон, 85 x 30 x 150 мм -арт. 0715930221
Номер товару 0715930221
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
• Еластичний ремінець зовні для ручок і малих викруток • Виготовлено з високоякісного поліестеру (1680 ден) Примітка Зображені додаткові продукти не входять до комплекту поставки.
Навантаження, макс. 1 кг
Підходить для стільникового телефону 145 x 75 x 15 мм
Для ременя товщиною 50 мм
Довжина x Ширина x Висота 85 x 30 x 150 мм
Вага виробу (1 шт.) 985 г
Матеріал PES - поліестер
Виконання Вертикал.
Колір Чорний колір, сірий колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
• Еластичний ремінець зовні для ручок і малих викруток • Виготовлено з високоякісного поліестеру (1680 ден) Примітка Зображені додаткові продукти не входять до комплекту поставки.
Характеристики arrow_down
Навантаження, макс. 1 кг
Підходить для стільникового телефону 145 x 75 x 15 мм
Для ременя товщиною 50 мм
Довжина x Ширина x Висота 85 x 30 x 150 мм
Вага виробу (1 шт.) 985 г
Матеріал PES - поліестер
Виконання Вертикал.
Колір Чорний колір, сірий колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
627.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
1105.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -28.8 %
15.6 грн/шт
11.1 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
11.4 грн/шт
7.98 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити