Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 1 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 2 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 3 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 4 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 1 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 2 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 3 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38
Фото - 4 - Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38

Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 38 (5358530338)

Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, р.38, WORKSHOP -арт. 5358530338
Номер товару 5358530338
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки

  • Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
  • Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
  • Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
  • Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
  • Захист носка: композитний підносок
  • Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
  • Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
  • Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
  • Посилення: в зоні носка та п’яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
  • Бренд: Workshop
  • Декор: посилена фіксація елементів червоним швом
Розмір 38
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Стандарти SRC, CI, HRO
Верхня частина черевика Тиснена шкіра великої рогатої худоби

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки

  • Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
  • Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
  • Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
  • Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
  • Захист носка: композитний підносок
  • Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
  • Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
  • Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
  • Посилення: в зоні носка та п’яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
  • Бренд: Workshop
  • Декор: посилена фіксація елементів червоним швом
Характеристики arrow_down
Розмір 38
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Стандарти SRC, CI, HRO
Верхня частина черевика Тиснена шкіра великої рогатої худоби
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити