Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.45
Фото - 1 - Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.45
Фото - 1 - Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.45

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.45 (5358530145)

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, розмір 45, WORKSHOP -арт. 5358530145
Номер товару 5358530145
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень
Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів

  • Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
  • Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
  • Розмірний ряд: 39-48
  • Система аварійного швидкого скидання
  • Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
  • Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
  • Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
    ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

    Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях

    Рекомендації по догляду:
  • Очищати від бруду та пилу після кожного використання
  • Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
  • Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
  • Зберігати у сухому місці за кімнатної температури
  • Розмір 45
    Стандарти EN 20345
    Категорія захисту S3
    Призначення Зварювальні роботи
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний
    Верхня частина черевика Шкіра

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень
    Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів

  • Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
  • Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
  • Розмірний ряд: 39-48
  • Система аварійного швидкого скидання
  • Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
  • Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
  • Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
    ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

    Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях

    Рекомендації по догляду:
  • Очищати від бруду та пилу після кожного використання
  • Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
  • Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
  • Зберігати у сухому місці за кімнатної температури
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 45
    Стандарти EN 20345
    Категорія захисту S3
    Призначення Зварювальні роботи
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний
    Верхня частина черевика Шкіра
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    6466.8 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення