Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.40
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.40
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.40 (5358530140)
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, розмір 40, WORKSHOP -арт. 5358530140
Номер товару 5358530140
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень
Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів
Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
Розмірний ряд: 39-48
Система аварійного швидкого скидання
Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне
Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях
Рекомендації по догляду: Очищати від бруду та пилу після кожного використання
Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
Зберігати у сухому місці за кімнатної температури
Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів
ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне
Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях
Рекомендації по догляду:
| Розмір | 40 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень
Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів
Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
Розмірний ряд: 39-48
Система аварійного швидкого скидання
Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне
Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях
Рекомендації по догляду: Очищати від бруду та пилу після кожного використання
Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
Зберігати у сухому місці за кімнатної температури
Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів
ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне
Призначення: черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях
Рекомендації по догляду:
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, р.39
Немає відгуків про цей товар.