Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 44
Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 44
Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 44 (5358530344)
Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, р.44, WORKSHOP -арт. 5358530344
Номер товару 5358530344
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки
- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п’яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Бренд: Workshop
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом
| Розмір | 44 |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Стандарти | SRC, CI, HRO |
| Верхня частина черевика | Тиснена шкіра великої рогатої худоби |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки
- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п’яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Бренд: Workshop
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом
Характеристики
| Розмір | 44 |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Стандарти | SRC, CI, HRO |
| Верхня частина черевика | Тиснена шкіра великої рогатої худоби |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, композитний носок, високі, пара, розмір 41
Немає відгуків про цей товар.