Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою (005322140)
DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW32-A2K-M22X140
Номер товару 005322140
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 931 вилучено та замінено на ISO 4014. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
| Висота головки гвинта (k1) | 14 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (b) | 56 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Стандарти | DIN 931 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M22 |
| Зовнішній привід (s1) | SW32 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Будівельний виріб | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 931 вилучено та замінено на ISO 4014. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 14 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) (b) | 56 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Стандарти | DIN 931 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M22 |
| Зовнішній привід (s1) | SW32 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Будівельний виріб | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою M10X70
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Немає відгуків про цей товар.