Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою (00531250)

DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8 БОЛТ-DIN931-8.8-WS19- (A2K) -М12X50
Номер товару 00531250
Немає в наявності
Ціна:
29.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 931 вилучено та замінено на ISO 4014. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 30 мм
Довжина (l1) 50 мм
Висота головки гвинта (k1) 8 мм
Клас міцності 8.8
Стандарти DIN 931
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Будівельний виріб Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 931 вилучено та замінено на ISO 4014. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики arrow_down
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 30 мм
Довжина (l1) 50 мм
Висота головки гвинта (k1) 8 мм
Клас міцності 8.8
Стандарти DIN 931
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Будівельний виріб Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
20.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
14.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
26.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
10.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
554.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -29.7 %
9.73 грн/шт
6.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити