Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5

Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M20X1,5 (03682015)

Гайка HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS30-(A2K)-M20X1,5 -арт. 036820 15
Номер товару 03682015
В наявності
Ціна:
19.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка шестигранна низька самоконтряща з поліамідною вставкою та дрібним кроком різьби

Стандарт: DIN 985

Матеріал: сталь

Клас міцності: I8I

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Принцип фіксації: поліамідна вставка

Функція фіксації: стопоріння шляхом затискання

Відповідність RoHS: так

Особливості

  • Низька гайка зі зниженою навантажувальною здатністю
  • Після складання з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
  • Сили тертя між витками різьби створюють момент опору, необхідний для запобігання самовідгвинчуванню
  • Не пошкоджує поверхню різьби
  • Робочий температурний діапазон від -70 °C до +120 °C
  • За однакового розміру гайки та болта клас міцності I10I забезпечує приблизно на 40 % більшу навантажувальну здатність порівняно з I8I

Примітка

  • Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до DIN 985 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з ISO 898-2
  • Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
  • Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511 та ISO 10512
  • Вироби мають обмежену відповідність: змінено діапазон різьб M7, M18, M22, M27 і M33, вилучено різьби понад M36
  • Для дрібного кроку різьби застосовуються інші стандарти
  • Змінено висоту гайок
  • Розмір під ключ для різьб M10, M12 і M14 змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм
  • Класи міцності змінено на 04 і 05
Висота (m1) 20 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр M20
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M20 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW30
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Покриття Оцинкований
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Функція блокування Фіксація від розхитування шляхом затискання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка шестигранна низька самоконтряща з поліамідною вставкою та дрібним кроком різьби

Стандарт: DIN 985

Матеріал: сталь

Клас міцності: I8I

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Принцип фіксації: поліамідна вставка

Функція фіксації: стопоріння шляхом затискання

Відповідність RoHS: так

Особливості

  • Низька гайка зі зниженою навантажувальною здатністю
  • Після складання з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
  • Сили тертя між витками різьби створюють момент опору, необхідний для запобігання самовідгвинчуванню
  • Не пошкоджує поверхню різьби
  • Робочий температурний діапазон від -70 °C до +120 °C
  • За однакового розміру гайки та болта клас міцності I10I забезпечує приблизно на 40 % більшу навантажувальну здатність порівняно з I8I

Примітка

  • Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до DIN 985 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з ISO 898-2
  • Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
  • Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511 та ISO 10512
  • Вироби мають обмежену відповідність: змінено діапазон різьб M7, M18, M22, M27 і M33, вилучено різьби понад M36
  • Для дрібного кроку різьби застосовуються інші стандарти
  • Змінено висоту гайок
  • Розмір під ключ для різьб M10, M12 і M14 змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм
  • Класи міцності змінено на 04 і 05
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 20 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр M20
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M20 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW30
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Покриття Оцинкований
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Функція блокування Фіксація від розхитування шляхом затискання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення