Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M10X1,25
Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M10X1,25
Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M10X1,25 (036810125)
Гайка HEX-SLOK-DIN985-I8I-WS17-(A2K)-M10X1,25 -арт. 036810 125
Номер товару 036810125
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
4.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гайка шестигранна низька самоконтряща з поліамідною вставкою та дрібним кроком різьби
Стандарт: DIN 985
Матеріал: сталь
Клас міцності: I8I
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Принцип фіксації: поліамідна вставка
Функція фіксації: стопоріння шляхом затискання
Відповідність RoHS: так
Особливості
- Низька гайка зі зниженою навантажувальною здатністю
- Після складання з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
- Сили тертя між витками різьби створюють момент опору, необхідний для запобігання самовідгвинчуванню
- Не пошкоджує поверхню різьби
- Робочий температурний діапазон від -70 °C до +120 °C
- За однакового розміру гайки та болта клас міцності I10I забезпечує приблизно на 40 % більшу навантажувальну здатність порівняно з I8I
Примітка
- Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до DIN 985 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з ISO 898-2
- Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
- Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511 та ISO 10512
- Вироби мають обмежену відповідність: змінено діапазон різьб M7, M18, M22, M27 і M33, вилучено різьби понад M36
- Для дрібного кроку різьби застосовуються інші стандарти
- Змінено висоту гайок
- Розмір під ключ для різьб M10, M12 і M14 змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм
- Класи міцності змінено на 04 і 05
| Висота (m1) | 10 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M10 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) | M10 x 1,25 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Функція блокування | Фіксація від розхитування шляхом затискання |
Інформація про продукт
Опис
Гайка шестигранна низька самоконтряща з поліамідною вставкою та дрібним кроком різьби
Стандарт: DIN 985
Матеріал: сталь
Клас міцності: I8I
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Принцип фіксації: поліамідна вставка
Функція фіксації: стопоріння шляхом затискання
Відповідність RoHS: так
Особливості
- Низька гайка зі зниженою навантажувальною здатністю
- Після складання з'єднання різьба болта фіксується поліамідною вставкою
- Сили тертя між витками різьби створюють момент опору, необхідний для запобігання самовідгвинчуванню
- Не пошкоджує поверхню різьби
- Робочий температурний діапазон від -70 °C до +120 °C
- За однакового розміру гайки та болта клас міцності I10I забезпечує приблизно на 40 % більшу навантажувальну здатність порівняно з I8I
Примітка
- Шестигранні гайки зі зменшеною номінальною висотою відповідно до DIN 985 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з ISO 898-2
- Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
- Стандарт DIN 985 замінено стандартами ISO 10511 та ISO 10512
- Вироби мають обмежену відповідність: змінено діапазон різьб M7, M18, M22, M27 і M33, вилучено різьби понад M36
- Для дрібного кроку різьби застосовуються інші стандарти
- Змінено висоту гайок
- Розмір під ключ для різьб M10, M12 і M14 змінено відповідно на 16, 18 і 21 мм
- Класи міцності змінено на 04 і 05
Характеристики
| Висота (m1) | 10 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M10 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) | M10 x 1,25 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Функція блокування | Фіксація від розхитування шляхом затискання |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гайка шестигранна самоконтряща DIN 985, I8I (A2K), M16X1,5
Немає відгуків про цей товар.