Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100 (005514100)

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х100 БОЛТ-DIN933-8.8-SW22-M14X100
Номер товару 005514100
В наявності
Ціна:
47.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Довжина (l1) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 8,8 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 100 мм
Висота головки гвинта (k1) 8,8 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
0.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2000 шт
Немає в наявності