Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x45
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x45
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x45 (009691245)
Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M12x45 -арт. 009691245
Номер товару 009691245
В наявності
Ціна:
24 грн/шт
-20.3 %
19.14 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Болт із шестигранною головкою та повною різьбою
- Матеріал: нержавіюча сталь А2
- Клас міцності: 70
- Покриття: без покриття
- Крок різьби: стандартний
- ROHS-директива: так
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 7,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
Болт із шестигранною головкою та повною різьбою
- Матеріал: нержавіюча сталь А2
- Клас міцності: 70
- Покриття: без покриття
- Крок різьби: стандартний
- ROHS-директива: так
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 7,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x16
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x25
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x85
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x70
Немає відгуків про цей товар.