Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH (5929128055)

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5929128055
Немає в наявності
Ціна:
60 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер-шуруп з шестигранною головою Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без. Багатоточкової кріплення в бетоні і в попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття. Можливе регулювання після установки. Три глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Діаметр різьби 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр шайби 16 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 35 мм
Глибина анкерування (h nom1) 45 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 45 мм
Глибина отвору (h 1,1) 55 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 55 мм
Глибина анкерування (h nom2) 55 мм
Глибина анкерування (h nom3) 65 мм
Глибина отвору (h 1,2) 65 мм
Глибина отвору (h 1.3) 75 мм
Розмір анкера 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Зовнішній привід SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм: Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо. Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер-шуруп з шестигранною головою Індивідуальне кріплення в бетоні з тріщинами і без. Багатоточкової кріплення в бетоні і в попередньо напружені пустотілі бетонні плити перекриття. Можливе регулювання після установки. Три глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Характеристики arrow_down
Діаметр різьби 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр шайби 16 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 35 мм
Глибина анкерування (h nom1) 45 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 45 мм
Глибина отвору (h 1,1) 55 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 55 мм
Глибина анкерування (h nom2) 55 мм
Глибина анкерування (h nom3) 65 мм
Глибина отвору (h 1,2) 65 мм
Глибина отвору (h 1.3) 75 мм
Розмір анкера 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Зовнішній привід SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм: Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо. Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
27 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
478.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення