Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин
Фото - 1 - Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин
Фото - 1 - Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин

Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин (0891082000)

Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин, 360°, 600 mm -арт. 0891082000
Номер товару 0891082000
В наявності
Ціна:
399.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гнучкий зонд (насадка) з розпилювачем на 360° для товару Віск для порожнин PLUS, бежевий, 500 ml - артикул 0892082105
Діаметр (Ø) 4,5 мм
Довжина шлангу 600 мм
Довжина 63 см
Вага виробу (1 шт.) 7,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гнучкий зонд (насадка) з розпилювачем на 360° для товару Віск для порожнин PLUS, бежевий, 500 ml - артикул 0892082105
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 4,5 мм
Довжина шлангу 600 мм
Довжина 63 см
Вага виробу (1 шт.) 7,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити