Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED

Ліхтар ручний акумуляторний SLIM, COB LED (9827940001)

Ліхтар акумуляторний SLIM, COB LED, IP 20, 300 lm, 3 W, WORKSHOP -арт. 9827940001
Номер товару 9827940001
В наявності
Ціна:
1290 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний світлодіодний ліхтар SLIM для освітлення робочої зони та важкодоступних місць

Компактний багатофункціональний ліхтар із тонким корпусом, основним COB-світлом і додатковим точковим світлодіодом для майстерні, гаража та монтажних робіт.

Тонкий і компактний корпус

Вузька світлова панель полегшує освітлення важкодоступних і вузьких місць без засліплення користувача.

Два джерела світла

  • Основне COB-світло зі світловим потоком 300 або 150 lm
  • Додаткове точкове світло зі світловим потоком 20 lm

Два режими роботи основного світла

  • 50 % яскравості
  • 100 % яскравості

Гнучке позиціонування

  • Шарнір в основі ліхтаря з можливістю повороту на 180°
  • Два потужні магніти для кріплення на сталевих поверхнях
  • Гачок у верхній частині ліхтаря для підвішування та роботи з вільними руками

Міцна конструкція

Корпус виготовлений із комбінації ABS-пластику та термопластичної гуми (TPR).

Акумуляторне живлення

Оснащений літій-полімерним акумулятором із заряджанням через роз'єм USB-C. LED-індикатор відображає рівень заряду акумулятора.

Комплектація

Ліхтар, кабель USB-C та інструкція з експлуатації.

Вага 160 г
Робоча температура, мін./макс. від -20 до 40 °C
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Світловий потік, основне освітлення 300 лм
Ступінь захисту IP IP 20
Ємність акумулятора / батареї 2000 мАгод
Час зарядки 3-3,5 год
Потужність 3 + 0,4 Вт
Світловий потік, бічне освітлення 20 лм
Тривалість світіння основної лампи 2-4,5 год
Тривалість світіння додаткового джерела світла 7-8 год

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний світлодіодний ліхтар SLIM для освітлення робочої зони та важкодоступних місць

Компактний багатофункціональний ліхтар із тонким корпусом, основним COB-світлом і додатковим точковим світлодіодом для майстерні, гаража та монтажних робіт.

Тонкий і компактний корпус

Вузька світлова панель полегшує освітлення важкодоступних і вузьких місць без засліплення користувача.

Два джерела світла

  • Основне COB-світло зі світловим потоком 300 або 150 lm
  • Додаткове точкове світло зі світловим потоком 20 lm

Два режими роботи основного світла

  • 50 % яскравості
  • 100 % яскравості

Гнучке позиціонування

  • Шарнір в основі ліхтаря з можливістю повороту на 180°
  • Два потужні магніти для кріплення на сталевих поверхнях
  • Гачок у верхній частині ліхтаря для підвішування та роботи з вільними руками

Міцна конструкція

Корпус виготовлений із комбінації ABS-пластику та термопластичної гуми (TPR).

Акумуляторне живлення

Оснащений літій-полімерним акумулятором із заряджанням через роз'єм USB-C. LED-індикатор відображає рівень заряду акумулятора.

Комплектація

Ліхтар, кабель USB-C та інструкція з експлуатації.

Характеристики arrow_down
Вага 160 г
Робоча температура, мін./макс. від -20 до 40 °C
Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
Світловий потік, основне освітлення 300 лм
Ступінь захисту IP IP 20
Ємність акумулятора / батареї 2000 мАгод
Час зарядки 3-3,5 год
Потужність 3 + 0,4 Вт
Світловий потік, бічне освітлення 20 лм
Тривалість світіння основної лампи 2-4,5 год
Тривалість світіння додаткового джерела світла 7-8 год
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3032.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
864 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити