Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm
Video thumbnail for Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm

Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm (0827940383)

9 відгуків Написати відгук
Ліхтар ручний акумуляторний LED, тонкий, 5W, IP 54, 600 лм, 340х52х41 мм -арт. 0827940383
Номер товару 0827940383
В наявності
Ціна:
3032.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузького простору
  • Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом
  • Джерело освітлення без тіней
  • Головку світильника можна повертати на 120°
  • Тонкий дизайн
  • Короткий час зарядки, довга тривалість освітлення
  • Індикація статусу заряду
  • Блок живлення до комплекту поставки не входить
Два різних рівня освітлення: 1-й- 600 лм; 2-й - 250 лм 4 режими роботи
  • Основне світло 1. - максимальне
  • Основне світло 2.- поcлаблене
  • Ліхтар
  • Ліхтар - переривчастий сигнал ( не повне натиснення на кнопку включення / виключення дозволяє використовувати ліхтар в якості сигнального)
Потужний, вбудований в основу, магніт Легке закріплення навіть у важкодоступних місцях
Тривалість роботи: - режим основний 1. - 6 год - режим основний 2. - 2,5 год - торцеве світло - 10 год Ступінь захисту - ІР 54 Ударостійкість - IК07 Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 9,62 Вт-год, 18 650-2600 мА · год
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Тривалість світіння додаткового джерела світла 10 год
Світловий потік, бічне освітлення 120 лм
Тривалість світіння основної лампи 2,5 год
Ємність акумулятора / батареї 2600 мAгод
Довжина x Ширина x Висота 340 x 52 x 41 мм
Час зарядки 4 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Світловий потік, основне освітлення 600 лм
Температура кольору 6500 K
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2,5-10 год
Євгеній 19.01.2024

Зручний товар, особливо якщо постійно ковирятись в двигуні, як це роблю я. Можна примагнитити його і крутитись. Рекомендую!

Виктор 05.01.2024

Отличный товар, заряд держит долго и светит очень хорошо. Форм-фактор очень удачный

Андрей 27.01.2024

Раньше не пользовался подобными вещами, но сейчас не могу представить работу без этой штуки. Все Супер!

Панас 29.01.2024

Освещает просто замечательно, попробуйте хоть раз его использовать при работе в гараже и без него больше не захочется нигде ковыряться)

Женя 21.02.2024

Компактный, легкий, но при этом очень мощный. Светит ярко, хватает надолго. Заряжается быстро. Очень удобно, что есть магнит - можно закрепить на любой металлической поверхности. Пользуюсь уже несколько месяцев, никаких нареканий. Рекомендую всем!

Петр 25.02.2024

Фонарь купил для рыбалки. Очень удобно, что он компактный и легкий, можно взять с собой куда угодно. Светит очень ярко, даже в полной темноте все видно. Магнитное крепление - это просто супер, можно закрепить фонарь на лодке или палатке. За свою цену - отличный фонарь!

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 600 lm - відео
Опис arrow_down
Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузького простору
  • Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом
  • Джерело освітлення без тіней
  • Головку світильника можна повертати на 120°
  • Тонкий дизайн
  • Короткий час зарядки, довга тривалість освітлення
  • Індикація статусу заряду
  • Блок живлення до комплекту поставки не входить
Два різних рівня освітлення: 1-й- 600 лм; 2-й - 250 лм 4 режими роботи
  • Основне світло 1. - максимальне
  • Основне світло 2.- поcлаблене
  • Ліхтар
  • Ліхтар - переривчастий сигнал ( не повне натиснення на кнопку включення / виключення дозволяє використовувати ліхтар в якості сигнального)
Потужний, вбудований в основу, магніт Легке закріплення навіть у важкодоступних місцях
Тривалість роботи: - режим основний 1. - 6 год - режим основний 2. - 2,5 год - торцеве світло - 10 год Ступінь захисту - ІР 54 Ударостійкість - IК07 Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 9,62 Вт-год, 18 650-2600 мА · год
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 80
Тривалість світіння додаткового джерела світла 10 год
Світловий потік, бічне освітлення 120 лм
Тривалість світіння основної лампи 2,5 год
Ємність акумулятора / батареї 2600 мAгод
Довжина x Ширина x Висота 340 x 52 x 41 мм
Час зарядки 4 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Світловий потік, основне освітлення 600 лм
Температура кольору 6500 K
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Тривалість світіння лампи, мін./макс. 2,5-10 год
Відгуків (9) arrow_down
Євгеній 19.01.2024

Зручний товар, особливо якщо постійно ковирятись в двигуні, як це роблю я. Можна примагнитити його і крутитись. Рекомендую!

Виктор 05.01.2024

Отличный товар, заряд держит долго и светит очень хорошо. Форм-фактор очень удачный

Андрей 27.01.2024

Раньше не пользовался подобными вещами, но сейчас не могу представить работу без этой штуки. Все Супер!

Панас 29.01.2024

Освещает просто замечательно, попробуйте хоть раз его использовать при работе в гараже и без него больше не захочется нигде ковыряться)

Женя 21.02.2024

Компактный, легкий, но при этом очень мощный. Светит ярко, хватает надолго. Заряжается быстро. Очень удобно, что есть магнит - можно закрепить на любой металлической поверхности. Пользуюсь уже несколько месяцев, никаких нареканий. Рекомендую всем!

Петр 25.02.2024

Фонарь купил для рыбалки. Очень удобно, что он компактный и легкий, можно взять с собой куда угодно. Светит очень ярко, даже в полной темноте все видно. Магнитное крепление - это просто супер, можно закрепить фонарь на лодке или палатке. За свою цену - отличный фонарь!

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3403.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити