Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 1 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 2 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 3 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 1 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 2 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH
Фото - 3 - Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH

Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH (071555340)

Набір інструментів для демонтажу ущільнюючих кілець 165 мм 4 шт. WURTH Знімачі-REM-TL-SORT-L165MM-4PCS-MINI
Номер товару 071555340
В наявності
Ціна:
1002 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
4 предм. Для зняття й встановлення прокладок та ущільнювальних кілець, ідеально для роботи у важкодоступних місцях.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь AISI 420

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
4 предм. Для зняття й встановлення прокладок та ущільнювальних кілець, ідеально для роботи у важкодоступних місцях.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Покриття Без покриття
Матеріал Нерж. сталь AISI 420
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити