З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару З'єднувач з термозбіжною ізоляцією
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
З'єднувач обтискний Wurth 4,0–6,0 мм²
Номер товару 0555204
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -10 105 °C |
| Температура усадки, мін. | 150 °C |
| Довжина | 41 мм |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Електрична міцність на пробій | 600 В/мм |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Колір | Жовтий (матеріал основи) |
З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
Номер товару 0555200
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,1-0,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -10 105 °C |
| Температура усадки, мін. | 150 °C |
| Довжина | 24 мм |
| Електрична міцність на пробій | 600 В/мм |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Колір | Білий (матеріал основи) |
З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM
Номер товару 0555202
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -10 105 °C |
| Температура усадки, мін. | 150 °C |
| Довжина | 37 мм |
| Електрична міцність на пробій | 600 В/мм |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Колір | Синій (матеріал основи) |
З'єднувач термозбіжний, RED 0,5-1,5SMM
Номер товару 0555201
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -10 105 °C |
| Температура усадки, мін. | 150 °C |
| Довжина | 37 мм |
| Електрична міцність на пробій | 600 В/мм |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Колір | Червоний (матеріал основи) |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | З'єднувач з термозбіжною ізоляцією |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |