Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач термозбіжний, RED 0,5-1,5SMM
Фото - 1 - З'єднувач термозбіжний, RED 0,5-1,5SMM
Фото - 1 - З'єднувач термозбіжний, RED 0,5-1,5SMM

З'єднувач термозбіжний, RED 0,5-1,5SMM (0555201)

З'єднувач кабельний з термозбіжною ізоляцією, RED-(0,5-1,5SMM) -арт. 0555201
Номер товару 0555201
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З'єднувач ізольований термоусадочний прозорий.

  • Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока температура, що дозволяє уникнути пошкодження ізоляції проводу.
  • Прозора термоусадча трубка забезпечує візуальний контроль з'єднання протягом всього терміну служби з'єднання.
  • Наявність термоплавкого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
Температура усадки, мін. 150 °C
Довжина 37 мм
Електрична міцність на пробій 600 В/мм
Ступінь захисту IP IP 20
Колір Червоний (матеріал основи)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З'єднувач ізольований термоусадочний прозорий.

  • Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока температура, що дозволяє уникнути пошкодження ізоляції проводу.
  • Прозора термоусадча трубка забезпечує візуальний контроль з'єднання протягом всього терміну служби з'єднання.
  • Наявність термоплавкого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
Температура усадки, мін. 150 °C
Довжина 37 мм
Електрична міцність на пробій 600 В/мм
Ступінь захисту IP IP 20
Колір Червоний (матеріал основи)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
96.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
28.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення