Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
Фото - 1 - З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²

З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм² (0555200)

З'єднувач стиковий Wurth 0,1-0,5 мм²
Номер товару 0555200
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування

  • Термоусадковий стиковий з'єднувач являє собою клему, яка використовується для сполучення, з'єднання або кінцевого загортання одиночного дроту.
  • Кожен стиковий з'єднання, що термоусаджується, повністю герметизує клему при нагріванні і є найбільш міцною ізоляцією для електричних з'єднань.
  • Ці з'єднувачі можуть використовуватися в автомобілях, човнах, промисловості, джерелах живлення та додатках, в яких використовується провід для передачі електричного струму.
Перетин дроту, мін./макс. 0,1-0,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
Температура усадки, мін. 150 °C
Довжина 24 мм
Електрична міцність на пробій 600 В/мм
Ступінь захисту IP IP 20
Колір Білий (матеріал основи)
Область застосування
  • Термозбіжний стиковий з'єднувач - це клема, яка використовується для з'єднання, приєднання або закінчення одного проводу
  • Кожен термозбіжний стиковий з'єднувач повністю герметизує клему при нагріванні і є найміцнішою ізоляцією для електричних з'єднань
  • Ці роз'єми можна використовувати в автомобілях, човнах, промисловості, електропостачанні та інших сферах, де для передачі електричного струму використовується дріт
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Область застосування

    • Термоусадковий стиковий з'єднувач являє собою клему, яка використовується для сполучення, з'єднання або кінцевого загортання одиночного дроту.
    • Кожен стиковий з'єднання, що термоусаджується, повністю герметизує клему при нагріванні і є найбільш міцною ізоляцією для електричних з'єднань.
    • Ці з'єднувачі можуть використовуватися в автомобілях, човнах, промисловості, джерелах живлення та додатках, в яких використовується провід для передачі електричного струму.
    Характеристики arrow_down
    Перетин дроту, мін./макс. 0,1-0,5 мм²
    Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
    Температура усадки, мін. 150 °C
    Довжина 24 мм
    Електрична міцність на пробій 600 В/мм
    Ступінь захисту IP IP 20
    Колір Білий (матеріал основи)
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Термозбіжний стиковий з'єднувач - це клема, яка використовується для з'єднання, приєднання або закінчення одного проводу
  • Кожен термозбіжний стиковий з'єднувач повністю герметизує клему при нагріванні і є найміцнішою ізоляцією для електричних з'єднань
  • Ці роз'єми можна використовувати в автомобілях, човнах, промисловості, електропостачанні та інших сферах, де для передачі електричного струму використовується дріт
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    5140.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -42.9 %
    45.6 грн/шт
    26.04 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 10 шт
    Купити
    521.1 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 10 шт
    Немає в наявності