Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM
Фото - 1 - З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM
Фото - 1 - З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM

З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM (0555202)

З'єднувач кабельний з термозбіжною ізоляцією, BLUE-(1,5-2,5SMM) -арт. 0555202
Номер товару 0555202
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З'єднувач ізольований термоусадочний прозорий.

  • Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока температура, що дозволяє уникнути пошкодження ізоляції проводу.
  • Прозора термоусадча трубка забезпечує візуальний контроль з'єднання протягом всього терміну служби з'єднання.
  • Наявність термоплавкого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
Температура усадки, мін. 150 °C
Довжина 37 мм
Електрична міцність на пробій 600 В/мм
Ступінь захисту IP IP 20
Колір Синій (матеріал основи)
Область застосування
  • Термозбіжний стиковий з'єднувач - це клема, яка використовується для з'єднання, приєднання або закінчення одного проводу
  • Кожен термозбіжний стиковий з'єднувач повністю герметизує клему при нагріванні і є найміцнішою ізоляцією для електричних з'єднань
  • Ці роз'єми можна використовувати в автомобілях, човнах, промисловості, електропостачанні та інших сферах, де для передачі електричного струму використовується дріт
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    З'єднувач ізольований термоусадочний прозорий.

    • Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока температура, що дозволяє уникнути пошкодження ізоляції проводу.
    • Прозора термоусадча трубка забезпечує візуальний контроль з'єднання протягом всього терміну служби з'єднання.
    • Наявність термоплавкого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг
    Характеристики arrow_down
    Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
    Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 ­ 105 °C
    Температура усадки, мін. 150 °C
    Довжина 37 мм
    Електрична міцність на пробій 600 В/мм
    Ступінь захисту IP IP 20
    Колір Синій (матеріал основи)
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Термозбіжний стиковий з'єднувач - це клема, яка використовується для з'єднання, приєднання або закінчення одного проводу
  • Кожен термозбіжний стиковий з'єднувач повністю герметизує клему при нагріванні і є найміцнішою ізоляцією для електричних з'єднань
  • Ці роз'єми можна використовувати в автомобілях, човнах, промисловості, електропостачанні та інших сферах, де для передачі електричного струму використовується дріт
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    28.8 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    0.84 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити
    5220 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити