Черевики захисні HYDRO, S3, композитний носок, високі, чорні, пара, р.43
Черевики захисні HYDRO, S3, композитний носок, високі, чорні, пара, р.43
Черевики захисні HYDRO, S3, композитний носок, високі, чорні, пара, р.43 (M322025043)
Черевики захисні HYDRO S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M322025043
Номер товару M322025043
Немає в наявності
Ціна:
13465.02 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці захисні черевики з терморегуляцією не лише чудово захистять вас, але й забезпечать неперевершений комфорт та ідеальний мікроклімат для ніг.
Дихаюча, водовідштовхувальна повнозерниста шкіра
Внутрішня підкладка з тканини, водонепроникна/дихаюча мембрана Modytex®
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC HRO WR CI HI Vibram®, стандартна ширина 10,5
Vibram® підтримка п'яти
Водонепроникність до 7 годин
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 740 г.
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Опис
Ці захисні черевики з терморегуляцією не лише чудово захистять вас, але й забезпечать неперевершений комфорт та ідеальний мікроклімат для ніг.
Дихаюча, водовідштовхувальна повнозерниста шкіра
Внутрішня підкладка з тканини, водонепроникна/дихаюча мембрана Modytex®
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC HRO WR CI HI Vibram®, стандартна ширина 10,5
Vibram® підтримка п'яти
Водонепроникність до 7 годин
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 740 г.
Характеристики
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.