Ботинки защитные HYDRO, S3, композитный носок, высокие, черные, пара, р.43
Ботинки защитные HYDRO, S3, композитный носок, высокие, черные, пара, р.43
Ботинки защитные HYDRO, S3, композитный носок, высокие, черные, пара, р.43 (M322025043)
Ботинки защитные HYDRO S3, высокие, композитный носок, черные, пара, р.43, MODYF-арт. M322025043
Номер товара M322025043
Нет в наличии
Цена:
13465.02 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти защитные ботинки с терморегуляцией не только отлично защитят вас, но и обеспечат непревзойденный комфорт и идеальный микроклимат для ног.
Дышащая, водоотталкивающая полнозернистая кожа
Внутренняя подкладка из ткани, водонепроницаемая/дышащая мембрана Modytex®
Пластиковая защита на носках, тканевая защита от перфорации
Нескользящая резиновая подошва SRC HRO WR CI HI Vibram®, стандартная ширина 10,5
Vibram® поддержка пяти
Водонепроницаемость до 7 часов
Приблизительно 740 г на пару 42-го размера
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Описание
Эти защитные ботинки с терморегуляцией не только отлично защитят вас, но и обеспечат непревзойденный комфорт и идеальный микроклимат для ног.
Дышащая, водоотталкивающая полнозернистая кожа
Внутренняя подкладка из ткани, водонепроницаемая/дышащая мембрана Modytex®
Пластиковая защита на носках, тканевая защита от перфорации
Нескользящая резиновая подошва SRC HRO WR CI HI Vibram®, стандартная ширина 10,5
Vibram® поддержка пяти
Водонепроницаемость до 7 часов
Приблизительно 740 г на пару 42-го размера
Характеристики
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC, HRO, WR, HI, CI |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар