Черевики захисні GRUS, S1P, композитний носок, високі, сірі, пара, р.36
Черевики захисні GRUS, S1P, композитний носок, високі, сірі, пара, р.36
Черевики захисні GRUS, S1P, композитний носок, високі, сірі, пара, р.36 (M424028036)
Черевики захисні GRUS, S1P, композитний носок, високі, сірі, пара, р.36, MODYF -арт. M424028036
Номер товару M424028036
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісні захисні черевики в спортивному дизайні. Забезпечують не тільки максимальний комфорт і безпеку при носінні, а й оптимальне співвідношення ціни і якості.
- Дихаюча замша, текстильні вставки
- Підкладка з текстилю
- Сталевий захисний носок, сталева захист від проникнення
- Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
- Орієнтовна вага: 670 г / черевик в розмірі 42
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоякісні захисні черевики в спортивному дизайні. Забезпечують не тільки максимальний комфорт і безпеку при носінні, а й оптимальне співвідношення ціни і якості.
- Дихаюча замша, текстильні вставки
- Підкладка з текстилю
- Сталевий захисний носок, сталева захист від проникнення
- Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
- Орієнтовна вага: 670 г / черевик в розмірі 42
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (1)
Максим
17.09.2022
Замша качественная, швы прошиты на совесть
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Замша качественная, швы прошиты на совесть