Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 1 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 2 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 3 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 4 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 1 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 2 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 3 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36
Фото - 4 - Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36 (M424028036)

Ботинки защитные GRUS, S1P, композитный носок, высокие, серые, пара, р.36, MODYF-арт. M424028036
Номер товара M424028036
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественные защитные сапоги в спортивном дизайне. Обеспечивают не только максимальный комфорт и безопасность при ношении, но и оптимальное соотношение цены и качества.
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 670 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 36
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок
Максим 17.09.2022

Замша качественная, швы прошиты на совесть

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественные защитные сапоги в спортивном дизайне. Обеспечивают не только максимальный комфорт и безопасность при ношении, но и оптимальное соотношение цены и качества.
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 670 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 36
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок
Отзывов (1) arrow_down
Максим 17.09.2022

Замша качественная, швы прошиты на совесть

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3660 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ