Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Защитные ботинки, S1P

⭐ Категория товаров Защитные ботинки, S1P
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Защитные ботинки S1P от Wurth

Защитные ботинки S1P от Wurth предназначены для защиты ног работника от механических травм, таких как удары, проколы и порезы. Они соответствуют требованиям стандарта EN ISO 20345:2011, который устанавливает основные требования к защитной обуви.

Основные характеристики

  • Верх из кожи или замши
  • Стальной носок
  • Антипрокольная стелька
  • Антистатическая подошва
  • Прорезиненный носок и пятка
  • Подкладка из дышащего материала

Особенности

  • Ботинки обеспечивают надежную защиту ног от механических травм.
  • Они обладают хорошей воздухопроницаемостью и комфортны в носке.
  • Ботинки доступны в различных размерах и цветах.

Способ применения

Защитные ботинки S1P от Wurth следует использовать в тех случаях, когда существует риск получения механических травм ног. Они подходят для работы в строительстве, промышленности, на производстве, в сельском хозяйстве и других сферах.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок S1P от Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: ботинки должны плотно сидеть на ноге, но не должны быть слишком тугими.
  • Высота: ботинки могут быть высокими или низкими. Высокие ботинки обеспечивают лучшую защиту ног, но могут быть менее удобными.
  • Материал: ботинки могут быть изготовлены из кожи, замши или других материалов. Кожаные ботинки более прочные, но менее воздухопроницаемые. Замшевые ботинки более легкие и удобные, но менее прочные.
  • Цвет: ботинки могут быть черными, синими, зелеными или других цветов.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки S1P от Wurth необходимы для защиты ног работника от механических травм. Они могут спасти жизнь или здоровье в случае падения тяжелых предметов, удара острым предметом или прокола подошвы.