Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Вага виробу (1 шт.)
Вага вмісту
Сховати arrow
Хімічна основа
Густина / умови
Термін придатності з дати виробництва
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Температура займання, мін.
Тип упаковки
Співвідношення інгредієнтів
Ціна
Показати ще фільтрів 9 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

234.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
238.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1140 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2310.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Відгуки

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml

30.05.2024

Нормальна омивайка. Нічим не гірше тої, котру купував до неї втричі дорожче.

Очисник скла автомобіля, 400 ml

04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 1000 ml

27.01.2022

Качественный продукт однозначно, без резкого запаха ,потому что этанол.Пользуюсь давно, доволен на 100%.

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml

27.05.2024

Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл

31.05.2024

Класс,лучше дорогих аналогов, рекомендую

⭐ Категорія товарів Засоби для миття скла автомобіля
⭐ Кількість товарів у наявності 8
⭐ Найдешевший товар 40.02 грн
⭐ Найдорожчий товар 2310.54 грн

Кошти для очищення скла від Wurth: чистота та безпека

Кошти для очищення скла від Wurth – це спеціальні вироби, призначені для видалення забруднень зі скла, таких як пил, бруд, комахи, пташиний послід та інші. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх ефективність та безпеку.

Переваги засобів для очищення скла від Wurth:

  • Ефективність. Засоби для очищення скла від Wurth забезпечують ефективне видалення забруднень зі скла, не залишаючи розлучень та плям.
  • Безпека. Засоби для очищення скла від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Універсальність. Засоби для очищення скла від Wurth можуть використовуватися для різних типів скла, таких як:
    • Автомобільне скло
    • Домашні вікна
    • Дзеркальні поверхні
    • Скляні вироби

Приклади використання засобів для очищення скла від Wurth:

  • Кошти для очищення скла - використовуються для очищення таких поверхонь:
    • Автомобільне скло
    • Домашні вікна
    • Дзеркальні поверхні
    • Скляні вироби

Поради щодо вибору засобів для очищення скла від Wurth:

При виборі засобів для очищення скла від Wurth необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип скла. Для різних типів скла потрібні засоби для очищення скла з різними характеристиками.
  • Умови експлуатації. Для різних умов експлуатації потрібні засоби для очищення скла з різними властивостями.
  • Ваші потреби. Виберіть засіб, який відповідає вашим потребам в ефективності, безпеці та інших характеристиках.

Кошти для очищення скла від Wurth – це надійні та ефективні вироби, які допоможуть вам зберегти ваше скло чистим і прозорим.

Основні характеристики засобів для очищення скла від Wurth:

  • Матеріал. Засоби для очищення скла від Wurth виготовляються з високоякісних матеріалів, стійких до впливу різних факторів.
  • Відповідність стандартам. Засоби для очищення скла від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Функціональність. Засоби для очищення скла від Wurth мають широкі функціональні можливості, що дозволяє використовувати їх для різних видів робіт.
  • Економічність. Засоби для очищення скла від Wurth відрізняються високою економічністю в експлуатації.

У каталозі Wurth представлений широкий асортимент засобів для очищення скла, що відповідає різним потребам. Ви можете вибрати засіб, який відповідає вашим потребам в ефективності, безпеці та інших характеристиках.

Спеціальні засоби для очищення скла від Wurth

Крім стандартних засобів для очищення скла, Wurth також пропонує широкий асортимент спеціальних засобів для очищення скла, призначених для вирішення конкретних завдань. До них належать:

  • Кошти для очищення скла від комах. Ці засоби призначені для видалення комах зі скла.
  • Кошти для очищення скла від пташиного посліду. Ці засоби призначені для видалення пташиного посліду зі скла.
  • Кошти для очищення скла від льоду та криги. Ці засоби призначені для видалення льоду та льоду зі скла.