Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник універсальний IPA-CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очисник універсальний IPA-CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очисник універсальний IPA-CLEANER, 500 ml

Очисник універсальний IPA-CLEANER, 500 ml (0893223500)

Очисник універсальний IPA-CLEANER, спрей, 500 мл -арт. 0893223500
Номер товару 0893223500
В наявності
Ціна:
325.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відмінний засіб для ефективного очищення та знежирення різних поверхонь, друкованих плат, контактних реле, компонентів і обладнання
Очищає рухомі частини механізмів, гумові ролики, шестерні, оптичне обладнання; очищення лінз, скла, окулярів, об’єктивів, дзеркал, при цьому не залишає слідів після висихання

Видаляє жирні і водорозчинні забруднення

  • Видаляє залишки клейкої стрічки та етикеток, бітум, мастило, смоли, чорнило, залишки припою і флюсу, щойно розмазані залишки пінополіуретану, а також найстійкіші забруднення
  • Не залишає слідів підтікань на металевих або скляних поверхнях
  • Швидко висихає

Не залишає плям або смуг на непокритих металевих або скляних поверхнях

Через деякий час, у міру повного випаровування, продукт не залишає слідів

Безпечний

Не містить небезпечніих компонентів, які можуть викликати подрахнення та алергії

Хороша сумісність з матеріалами

Не містить АОХ і силікону

Густина 0,786 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 409 г
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому місці
Хімічна основа Ізопропанол
Колір Прозорий
Запах/аромат Спирт

Галузь застосування:

  • Ідеально підходить для очищення пластмасових поверхонь перед фарбуванням / ґрунтовкою або нанесенням клею. Може застосовуватися як засіб попереднього очищення, що наноситься на транспортні засоби, або інспекційного спрея для кондиціювання (полірування) автомобіля
  • Підходить для широкого спектра застосувань в області електроніки, точного машинобудування і оптики. Наприклад, можна використовувати для очищення оптичних пристроїв, головок зчитування-запису, прецизійних приладів, друкованих плат, дзеркал і полірованих металевих поверхонь
Микола 12.10.2023

Почистив стекла в авто і в окулярах і таке відчуття що стекол не стало бо так вичистило. Кращого очисника не зустрічав. Рекомендую всім не по жалкуєте. Дякую компанії за якісний продукт

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 01.06.2024

Неймоівірний засіб що дійсно працює, узагалі не залишає розводів на склі

Степан 26.03.2024

Можу дісйно рекомендувати, дуже ефективний спрей

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відмінний засіб для ефективного очищення та знежирення різних поверхонь, друкованих плат, контактних реле, компонентів і обладнання
Очищає рухомі частини механізмів, гумові ролики, шестерні, оптичне обладнання; очищення лінз, скла, окулярів, об’єктивів, дзеркал, при цьому не залишає слідів після висихання

Видаляє жирні і водорозчинні забруднення

  • Видаляє залишки клейкої стрічки та етикеток, бітум, мастило, смоли, чорнило, залишки припою і флюсу, щойно розмазані залишки пінополіуретану, а також найстійкіші забруднення
  • Не залишає слідів підтікань на металевих або скляних поверхнях
  • Швидко висихає

Не залишає плям або смуг на непокритих металевих або скляних поверхнях

Через деякий час, у міру повного випаровування, продукт не залишає слідів

Безпечний

Не містить небезпечніих компонентів, які можуть викликати подрахнення та алергії

Хороша сумісність з матеріалами

Не містить АОХ і силікону

Характеристики arrow_down
Густина 0,786 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 409 г
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому місці
Хімічна основа Ізопропанол
Колір Прозорий
Запах/аромат Спирт
Застосування arrow_down

Галузь застосування:

  • Ідеально підходить для очищення пластмасових поверхонь перед фарбуванням / ґрунтовкою або нанесенням клею. Може застосовуватися як засіб попереднього очищення, що наноситься на транспортні засоби, або інспекційного спрея для кондиціювання (полірування) автомобіля
  • Підходить для широкого спектра застосувань в області електроніки, точного машинобудування і оптики. Наприклад, можна використовувати для очищення оптичних пристроїв, головок зчитування-запису, прецизійних приладів, друкованих плат, дзеркал і полірованих металевих поверхонь
Відгуків (3) arrow_down
Микола 12.10.2023

Почистив стекла в авто і в окулярах і таке відчуття що стекол не стало бо так вичистило. Кращого очисника не зустрічав. Рекомендую всім не по жалкуєте. Дякую компанії за якісний продукт

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 01.06.2024

Неймоівірний засіб що дійсно працює, узагалі не залишає розводів на склі

Степан 26.03.2024

Можу дісйно рекомендувати, дуже ефективний спрей

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
727.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
690.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити