Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель универсальный Wurth IPA-Cleaner спрей 500 мл
Фото - 1 - Очиститель универсальный Wurth IPA-Cleaner спрей 500 мл
Фото - 1 - Очиститель универсальный Wurth IPA-Cleaner спрей 500 мл

Очиститель универсальный Wurth IPA-Cleaner спрей 500 мл (0893223500)

Очиститель универсальный IPA-CLEANER, спрей, 500 мл -арт. 0893223500
Номер товара 0893223500
В наличии
Цена:
325.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Удаляет жирные и водорастворимые
загрязнения

  • Удаляет остатки клейкой ленты, этикеток, битум, смазку, смолы, чернила, остатки припоя и флюса, только что размазаны остатки пенополиуретана, а также самые
    загрязнения
  • Не оставляет следов подтеков на металлических или стеклянных поверхностях
  • Быстро высыхает

Не оставляет пятен или полос на непокрытых металлических или стеклянных поверхностях

Через некоторое время по мере полного
испарения продукт не оставляет следов

Безопасный

Не содержит опасных компонентов, которые могут вызвать раздражение и аллергии

Хорошая совместимость с материалами

Не содержит АОХ и силикона

Плотность 0,786 г/см³
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Вес содержимого 409 г
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в сухом месте
Химический состав Изопропанол
Цвет Прозрачный
Запах/аромат Спирт

Область применения:

  • Идеально подходит для очистки пластмассовых поверхностей перед покраской грунтовкой или нанесением клея. Может применяться в качестве средства предварительной очистки, наносимой на транспортные средства, или инспекционного спрея для кондиционирования (полировки) автомобиля.
  • Подходит для широкого спектра
    применений в области электроники, точного
    машиностроения и оптики. Например, можно использовать для очистки оптических устройств, головок считывания записи, прецизионных приборов, печатных плат, зеркал и полированных металлических поверхностей.
Микола 12.10.2023

Почистив стекла в авто і в окулярах і таке відчуття що стекол не стало бо так вичистило. Кращого очисника не зустрічав. Рекомендую всім не по жалкуєте. Дякую компанії за якісний продукт

Администратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 01.06.2024

Неймоівірний засіб що дійсно працює, узагалі не залишає розводів на склі

Степан 26.03.2024

Можу дісйно рекомендувати, дуже ефективний спрей

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Удаляет жирные и водорастворимые
загрязнения

  • Удаляет остатки клейкой ленты, этикеток, битум, смазку, смолы, чернила, остатки припоя и флюса, только что размазаны остатки пенополиуретана, а также самые
    загрязнения
  • Не оставляет следов подтеков на металлических или стеклянных поверхностях
  • Быстро высыхает

Не оставляет пятен или полос на непокрытых металлических или стеклянных поверхностях

Через некоторое время по мере полного
испарения продукт не оставляет следов

Безопасный

Не содержит опасных компонентов, которые могут вызвать раздражение и аллергии

Хорошая совместимость с материалами

Не содержит АОХ и силикона

Характеристики arrow_down
Плотность 0,786 г/см³
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Вес содержимого 409 г
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия хранить в сухом месте
Химический состав Изопропанол
Цвет Прозрачный
Запах/аромат Спирт
Применение arrow_down

Область применения:

  • Идеально подходит для очистки пластмассовых поверхностей перед покраской грунтовкой или нанесением клея. Может применяться в качестве средства предварительной очистки, наносимой на транспортные средства, или инспекционного спрея для кондиционирования (полировки) автомобиля.
  • Подходит для широкого спектра
    применений в области электроники, точного
    машиностроения и оптики. Например, можно использовать для очистки оптических устройств, головок считывания записи, прецизионных приборов, печатных плат, зеркал и полированных металлических поверхностей.
Отзывов (3) arrow_down
Микола 12.10.2023

Почистив стекла в авто і в окулярах і таке відчуття що стекол не стало бо так вичистило. Кращого очисника не зустрічав. Рекомендую всім не по жалкуєте. Дякую компанії за якісний продукт

Администратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 01.06.2024

Неймоівірний засіб що дійсно працює, узагалі не залишає розводів на склі

Степан 26.03.2024

Можу дісйно рекомендувати, дуже ефективний спрей

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1905.66 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
600 грн/шт
510 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1905.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить